SIEMENS - SIE5SL61407BB INT. MT ICN 6000A, ICU 6KA 1P C40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 40 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 16.12 kg CO2 eq.
EAN
4001869498973
Codice prodotto
SIE5SL61407BB
Cod. produttore
5SL61407BB
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
40 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
6 kA
Accessoriabile:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
6 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C