SIEMENS - SIE5SL45166 Interruttore magnetotermico 230 V 10 kA, a 1+N poli, B, 16 A - 5SL45166

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 16 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4001869439846
Codice prodotto
SIE5SL45166
Cod. produttore
5SL45166
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
16 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
3.6 W


