AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SE2325 Cartuccia fusibile NEOZED, D02, 25 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SE2325 Cartuccia fusibile NEOZED, D02, 25 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D02

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Codice colore - Giallo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869005980

Codice prodotto

SIE5SE2325

Cod. produttore

5SE2325

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

D02

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

400 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Giallo

cartuccia fusibile NEOZED, D02, 25 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (stagnate) capsule di contatto