SIEMENS - SIE5SE1325 Cartuccia fusibile NEOZED, D02, 25 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED - 5SE1325

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D02
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale - 400 V
Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)
Codice colore - Giallo
Confezione
10 PZ
EAN
4001869298696
Codice prodotto
SIE5SE1325
Cod. produttore
5SE1325
Produttore
SIE
Dimensione / Misura:
D02
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
400 V
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Giallo
cartuccia fusibile NEOZED, D02, 25 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED I fusibili di protezione per semiconduttori SILIZED 5SE proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito. Il sistema di fusibili SILIZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Il campo dimpiego comprende inoltre convertitori di frequenza con fusibili nel circuito dingresso e nel circuito intermedio DC nonché impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori. I fusibili SITOR di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH. 2. Disponibilità nelle forme costruttive DIAZED e NEOZED. 3. Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito. 4. Lo standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.


