AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SD602 Cartuccia fusibile DIAZED 750 V per protezione di impianti ferroviari in corrente continua, caratteristica rapida

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SD602 Cartuccia fusibile DIAZED 750 V per protezione di impianti ferroviari in corrente continua, caratteristica rapida

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - DIII

  • Corrente nominale - 4 A

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Tensione nominale - 750 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4001869021553

Codice prodotto

SIE5SD602

Cod. produttore

5SD602

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

DIII

Corrente nominale:

4 A

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Tensione nominale:

750 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Marrone

cartuccia fusibile DIAZED 750V protezione di impianti ferroviari in corrente continua caratteristica rapida grandezza DIII, E33, 4A