SIEMENS - SIE4EP36013DS00 Reattanza di commutazione, trifase, Un1(V) 400, Ithmax 1(A)/F1(Hz): 16/50, I Ln(A)14,4 - 4EP36013DS00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 3
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 400 V
Corrente nominale in AC - 14.4...14.4 A
Induttanza nominale - 1.4 mH
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869937434
Codice prodotto
SIE4EP36013DS00
Cod. produttore
4EP36013DS00
Produttore
SIE
Numero di poli, lato primario:
3
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
400 V
Corrente nominale in AC:
14.4...14.4 A
Induttanza nominale:
1.4 mH
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto come bobina di rete:
sì
Adatto come bobina di uscita:
no
Adatto come bobina di soppressione:
sì
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:
19.6 A
Adatto come bobina di commutazione:
sì
Adatto come bobina di livellamento:
no
Frequenza nominale di funzionamento:
50...50 Hz
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
4 %