AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AV20012EB000A Alimentatore monofase PN (kW) 0,06, Upri (V) 400-230 (240)-115 (120) - 4AV20012EB000A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AV20012EB000A Alimentatore monofase PN (kW) 0,06, Upri (V) 400-230 (240)-115 (120)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 2.5 A

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Larghezza - 84 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869930671

Codice prodotto

SIE4AV20012EB000A

Cod. produttore

4AV20012EB000A

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

2.5 A

Possibilità di montaggio su guida:

Larghezza:

84 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

100 mm

Altezza:

142 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Larghezza di incasso:

84 mm

alimentazione; fasi:1; Pn(kW):0,06; Upri(V):400-230(240)-115(120); Usec(V DC):24; Isec(A DC):2,5/3 (60/40 CEL); F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; classe di protezione: I; TA/cl. di isolam:60 /B; W(%):5; IP00; collegamento: morsetti a vite; montaggio: con viti / guida DIN; EN 61558-2-6, EN61131-2 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di sicurezza< Gli alimentatori 4AV forniscono una tensione continua non regolata DC 24 V sulla base di trasformatori di sicurezza monofase o trifase con raddrizzatori collegati a valle e il filtraggio con condensatori secondo la norma EN 61131-2.