AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA94670EK13 Comando rotativo frontale standard IEC IP30/40, kit di illuminazione DC 24 V, accessorio per: 3VA1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA94670EK13 Comando rotativo frontale standard IEC IP30/40, kit di illuminazione DC 24 V, accessorio per: 3VA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949012269

Codice prodotto

SIE3VA94670EK13

Cod. produttore

3VA94670EK13

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

comando rotativo frontale standard IEC IP30/40 kit di illuminazione DC 24 V accessori per: 3VA13/14; 3VA23/24 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.