SIEMENS - SIE3VA91140RS20 Dispositivo differenziale RCD510 Basic RCD tipo A montato lateralmente - 3VA91140RS20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042949002253
Codice prodotto
SIE3VA91140RS20
Cod. produttore
3VA91140RS20
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
dispositivo di protezione differenziale RCD510 Basic RCD Tipo A montato lateralmente corrente di guasto nominale 0,03 ... 5 A a 50/60 Hz tempo regolabile 0 ... 3000 ms a 4 poli In=160A Ue=127-480 V Accessori per: 3VA1 con collegamento con morsetti Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.