SIEMENS - SIE3VA91140RL20 Dispositivo differenziale RCD520 Basic RCD tipo A montato in basso - 3VA91140RL20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042949002024
Codice prodotto
SIE3VA91140RL20
Cod. produttore
3VA91140RL20
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
dispositivo di protezione differenziale RCD520 Basic RCD Tipo A montato in basso corrente di guasto nominale 0,03 ... 5 A a 50/60 Hz tempo regolabile 0 ... 3000 ms a 4 poli In=160A Ue=100-480V Accessori per: 3VA1 Interruttori automatici scatolati SENTRON3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.