AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA51606EC310AA0 Interruttore automatico 3VA5 UL Frame 125 classe del potere di interruzione H 65 kA con 480 V a 3 poli

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA51606EC310AA0 Interruttore automatico 3VA5 UL Frame 125 classe del potere di interruzione H 65 kA con 480 V a 3 poli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 60 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 70 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 42...60 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948840924

Codice prodotto

SIE3VA51606EC310AA0

Cod. produttore

3VA51606EC310AA0

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

60 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

70 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

42...60 A

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

300...600 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

interruttore automatico 3VA5 UL frame 125 classe del potere di interruzione H 65kA con 480V a 3 poli, protezione impianto TM230, FTAM, In=60A protezione da sovraccarico Ir=60A impostata fissa protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In senza collegamento Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori automatici scatolati 3VA5 e 3VA6 fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Oltre allo standard IEC, entrambe le serie costruttive soddisfano anche lo standard UL. Tutte le funzionalità possono così essere impiegate e utilizzate per impiantiin tutto il mondo. Gli interruttori automatici scatolati 3VA5 sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.