AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA26125HN420AA0 Interruttore automatico 3VA2 IEC Frame 1250 classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA26125HN420AA0 Interruttore automatico 3VA2 IEC Frame 1250 classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 1250 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 55 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 500...1250 A

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949435709

Codice prodotto

SIE3VA26125HN420AA0

Cod. produttore

3VA26125HN420AA0

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1250 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

55 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

500...1250 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

1875...12500 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

12500...12500 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Montaggio su barra DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

interruttore automatico 3VA2 IEC frame 1250 classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415 V a 4 poli, protezione impianto ETU350, LSI, In=1250A protezione da sovraccarico Ir=500A ...1250A protezione da cortocircuito Isd=1,5 ... 10 x Ir, Ii=10 x Inprotezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, 50%, 100%) attacchi a sbarra divaricati Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Gli interruttori automatici scatolati 3VA2 sono disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le seriecostruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.