SIEMENS - SIE3VA14634EF320AA0 Interruttore automatico 3VA1 IEC Frame 630, classe del potere di interruzione S, Icu=36 kA con 415 V - 3VA14634EF320AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 36 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 441...630 A
Tensione nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4042948809655
Codice prodotto
SIE3VA14634EF320AA0
Cod. produttore
3VA14634EF320AA0
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
630 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
36 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
441...630 A
Tensione nominale:
690...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
2520...5040 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
192.9 W


