SIEMENS - SIE3VA11101AA360AA0 Sezionatore sottocarico 3VA1 IEC Frame 160 a 3 poli SD100, In=100 A senza protezione da sovraccarico - 3VA11101AA360AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4042948800614
Codice prodotto
SIE3VA11101AA360AA0
Cod. produttore
3VA11101AA360AA0
Produttore
SIE
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Interbloccabile:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
100 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
100 A
Sganciatore di tensione opzionale:
sì
Motorizzazione opzionale:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Motorizzazione integrata:
no
Larghezza:
76.2 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
70 mm


