SIEMENS - SIE3UG46221AW30 Relè di controllo digitale per sorveglianza di corrente, 22,5 mm, 0,05-10 A, AC/DC - 3UG46221AW30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sottocorrente monofase possibile - sì
Rilevamento sovracorrente monofase possibile - sì
Corrente misurabile - 0.05...15 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no
Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209642423
Codice prodotto
SIE3UG46221AW30
Cod. produttore
3UG46221AW30
Produttore
SIE
Rilevamento sottocorrente monofase possibile:
sì
Rilevamento sovracorrente monofase possibile:
sì
Corrente misurabile:
0.05...15 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile:
no
Rilevamento sottocorrente trifase possibile:
no
Possibilità di isteresi monofase:
no
Rilevamento sottocorrente DC possibile:
sì
Possibilità di isteresi trifase:
no
Rilevamento sovracorrente DC possibile:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
sì
Rilevamento finestra corrente DC possibile:
sì
Min. ritardo all'eccitazione:
0.1 s
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
20.4...264 V
Max. ritardo all'eccitazione:
20 s
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...264 V
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
0.05...10 A
Valore regolabile della corrente di intervento 2:
0.05...10 A
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.1 s
Numero di contatti di scambio:
1
Max. ritardo alla diseccitazione:
20 s
Numero di contatti NC:
0
Corrente di commutazione nominale:
3 A
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
92 mm
Profondità:
91 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
20.4...264 V
Tensione misurabile:
24...240 V
Tipo di corrente:
AC / DC


