AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UG45812AW31 Relè di controllo isolamento con impostazione analogica, fino ad AC 400 V, 50 ... 60 Hz, 1 CO, AC/DC 24 ... 240 V, morsetti a molla

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3UG45812AW31 Relè di controllo isolamento con impostazione analogica, fino ad AC 400 V, 50 ... 60 Hz, 1 CO, AC/DC 24 ... 240 V, morsetti a molla

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità di dispersione di rete - 10 µF

  • Soglia di impedenza 1 - 1...100 kOhm

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 24...240 V

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621080444

Codice prodotto

SIE3UG45812AW31

Cod. produttore

3UG45812AW31

Produttore

SIE

Capacità di dispersione di rete:

10 µF

Soglia di impedenza 1:

1...100 kOhm

Larghezza:

22.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...240 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Altezza:

78 mm

Profondità:

100 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Frequenza nominale di funzionamento:

15...400 Hz

relè di controllo isolamento per reti senza messa a terra (IT-) , fino a 400 V AC, 50 ... 60 Hz campo di misura 1 ... 100 kOhm tensione di alimentazione. AC/DC 24 ... 240V 22,5 mm, 1 contatto CO morsetti a molla (push-in) Relè di controllo isolamento regolabile in modo analogico SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza di reti non collegate a terra (IT) riguardo a difetti di isolamento, ad es. in impianti con requisiti elevati di disponibilità (industria chimica, automobilistica, tipografica), nel settore navale e ferroviario oppure negli impianti di alimentazione di emergenza. Impiego in tutto il mondo grazie allampio campo di tensione di alimentazione e ai certificati internazionali. Il nuovo principio di misura predittivo consente tempi di reazione brevissimi.Il relè consente un autocontrollo permanente e possibilità di test manuale. Diagnostica dimpianto affidabile mediante chiare segnalazioni di errore e la memoria degli errori attivabile. Oltre ad apparecchi per il controllo dellisolamento di reti in tensione alternata non collegate a terra sono disponibili anche apparecchi per il controllo di reti in tensione continua e alternata non collegate a terra rispettivamente con morsetti a vite e a molla. Relè SIRIUS - un programmaper ogni evenienza.