AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UF73101AB000 Modulo digitale, 4 ingressi e 2 uscite a relè, tensione dingresso DC 24 V - 3UF73101AB000

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3UF73101AB000 Modulo digitale, 4 ingressi e 2 uscite a relè, tensione dingresso DC 24 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo digitale

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Ingresso per collegamento termistore - no

  • Funzione di commutazione - Bistabile

  • Numero di ingressi analogici - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209606210

Codice prodotto

SIE3UF73101AB000

Cod. produttore

3UF73101AB000

Produttore

SIE

Modello:

Modulo digitale

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Ingresso per collegamento termistore:

no

Funzione di commutazione:

Bistabile

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite, con contatto:

2

Numero uscite elettroniche:

0

Numero di ingressi digitali:

4

Ingresso per dispersione a terra:

no

Ingresso per sensori di temperatura analogici:

no

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

modulo digitale, 4 Ingressi e 2 uscite a relè, Tensione di ingresso DC 24 V, Uscite a relè bistabili, max. 2 moduli digitali, per apparecchiatura base SIMOCODE pro V Con SIMOCODE pro si entra nel futuro.