AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UF71111AA010 Modulo di misura della corrente/tensione V2, 3 ... 40 A, larghezza costruttiva 45 mm, trasformatore a foro passante - 3UF71111AA010

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3UF71111AA010 Modulo di misura della corrente/tensione V2, 3 ... 40 A, larghezza costruttiva 45 mm, trasformatore a foro passante

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modulo di rilevamento tensione -

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 110...690 V

  • Modulo di rilevamento corrente -

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz - 110...690 V

  • Frequenza nominale di funzionamento - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621025766

Codice prodotto

SIE3UF71111AA010

Cod. produttore

3UF71111AA010

Produttore

SIE

Modulo di rilevamento tensione:

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

110...690 V

Modulo di rilevamento corrente:

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

110...690 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Tipo di connessione:

A foro passante

Numero di uscite, con contatto:

0

Ingresso per collegamento termistore:

no

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

modulo di misura della corrente/tensione V2; corrente di regolazione 3 ... 40 A, misura della tensione fino a 690 V, larghezza costruttiva 45 mm, trasformatore a foro passante, richiede apparecchio di base pro V PB, pro V MR, pro V PN oppure pro V EIP Lapparecchio rileva corrente, tensione, frequenza e potenza con alta precisione. Con SIMOCODE un passo avanti nel futuro.