SIEMENS - SIE3UF71101AA010 Modulo di misura della corrente/tensione V2, 0,3 ... 4 A, larghezza costruttiva 45 mm, trasformatore a foro passante - 3UF71101AA010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modulo di rilevamento tensione - sì
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 110...690 V
Modulo di rilevamento corrente - sì
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz - 110...690 V
Frequenza nominale di funzionamento - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4047621025773
Codice prodotto
SIE3UF71101AA010
Cod. produttore
3UF71101AA010
Produttore
SIE
Modulo di rilevamento tensione:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
110...690 V
Modulo di rilevamento corrente:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
110...690 V
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Tipo di connessione:
A foro passante
Numero di uscite, con contatto:
0
Ingresso per collegamento termistore:
no
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP20




