AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UF70001AB000 Apparecchio base 1 SIMOCODE pro C, interfaccia PROFIBUS DP, 12 Mbit/s, RS 485, 4I/3O

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3UF70001AB000 Apparecchio base 1 SIMOCODE pro C, interfaccia PROFIBUS DP, 12 Mbit/s, RS 485, 4I/3O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modulo di rilevamento tensione - no

  • Modulo di rilevamento corrente -

  • Tipo di connessione - Nessuno

  • Numero di uscite, con contatto - 3

  • Numero uscite elettroniche - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209593817

Codice prodotto

SIE3UF70001AB000

Cod. produttore

3UF70001AB000

Produttore

SIE

Modulo di rilevamento tensione:

no

Modulo di rilevamento corrente:

Tipo di connessione:

Nessuno

Numero di uscite, con contatto:

3

Numero uscite elettroniche:

0

Numero di ingressi digitali:

4

Ingresso per collegamento termistore:

Ingresso per dispersione a terra:

no

Funzione di commutazione:

Monostabile

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

apparecchio base SIMOCODE pro C, interfaccia PROFIBUS DP 12 Mbit/s, RS-485, 4I/3O liberamente parametrizzabili, Us: DC 24 V, ingresso per connessione del termistore uscite a relè monostabili Sistema di gestione e comando motore SIMOCODE pro C per molteplici funzioni di protezione, monitoraggio e comando per motori asincroni nonché dati di funzionamento, service e diagnostica dettagliati per sistemi di controllo di processo e comandi mediante i sistemi di bus di campo più comuni. Il sistema compatto di gestione motore con interfaccia PROFIBUS DP per avviatori diretti e avviatori invertitori o per il comando di un interruttore automatico funziona in modo autonomo indipendentemente dal sistema diautomazione. Esso fornisce dati dettagliati di funzionamento, di service e di diagnostica –sempre ed ovunque. Sono disponibili ulteriori omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA) anche per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). È supportato limpiego con motori IE3/IE4. Per la progettazione, la messa in servizio, lesercizio e la diagnostica di SIMOCODE pro è disponibile il software SIMOCODE ES (TIA Portal). Con la biblioteca di blocchi software SIMOCODE pro per SIMATIC PCS 7 è possibile integrare SIMOCODE pro in modo semplice nel sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7. Gli apparecchi di base SIMOCODE pro C sono disponibili con tensione di alimentazione di comando DC 24 V o AC/DC 110 ... 240 V. Per il funzionamento sono necessari almeno un modulo di misura della corrente e un cavo di collegamento adatto 3UF793. Questi nonché un pannello operatore opzionale sono fornibili separatamente. Con SIMOCODE un passo avanti nel futuro.