SIEMENS - SIE3TY65660AF0 Bobina magnetica per 3TC56 AC 110 V AC 132 V - 3TY65660AF0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 132...132 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209059399
Codice prodotto
SIE3TY65660AF0
Cod. produttore
3TY65660AF0
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
132...132 V
bobina magnetica per 3TC56 AC 110V 50Hz/AC 132V 60Hz


