SIEMENS - SIE3TY64830BP4 Bobina magnetica per contattori 3TB47, 3TB48, 3TC48, DC 230 V - 3TY64830BP4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - -99999...-99999 V
Tensione nominale di comando Us DC - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - -99999...-99999 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209219588
Codice prodotto
SIE3TY64830BP4
Cod. produttore
3TY64830BP4
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
-99999...-99999 V
Tensione nominale di comando Us DC:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
-99999...-99999 V


