SIEMENS - SIE3TX74623J Limitatore di sovratensione, varistore per montaggio adesivo, AC 127 ... 240 V/DC 150 ... 250 V - 3TX74623J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Varistore
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 127...240 V
Tensione di alimentazione DC - 150...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 127...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209055872
Codice prodotto
SIE3TX74623J
Cod. produttore
3TX74623J
Produttore
SIE
Funzione:
Varistore
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
127...240 V
Tensione di alimentazione DC:
150...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
127...240 V


