SIEMENS - SIE3TH42440AK6 Contattore ausiliario 44E, 4NO+4NC, comando in AC, AC 120 V 60 Hz/AC 110 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V
Numero di contatti ausiliari NC - 4
Numero di contatti ausiliari NO - 4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 120...120 V
Numero di contatti ausiliari in scambio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209047846
Codice prodotto
SIE3TH42440AK6
Cod. produttore
3TH42440AK6
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...110 V
Numero di contatti ausiliari NC:
4
Numero di contatti ausiliari NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
120...120 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
6 A
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0