SIEMENS - SIE3TC52170BP0 Contattore gr. costr. 8, a 2 poli DC-3 e 5, 220 A, blocchetto di contatti ausiliari 22 (2NO+2NC), comando in AC - 3TC52170BP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V - 82 kW
Numero di contatti principali NO - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209083233
Codice prodotto
SIE3TC52170BP0
Cod. produttore
3TC52170BP0
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V:
82 kW
Numero di contatti principali NO:
2
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
277...277 V
Corrente nominale di esercizio Ie in DC-3 / DC-5, 440 V:
220 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NC:
0