AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TC48170LB4 Contattore gr. costr. 4, a 2 poli., DC-3 e 5, 75 A con 750 V, blocchetto di contatti ausiliari 21 (2NO+1NC)

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TC48170LB4 Contattore gr. costr. 4, a 2 poli., DC-3 e 5, 75 A con 750 V, blocchetto di contatti ausiliari 21 (2NO+1NC)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V - 27 kW

  • Numero di contatti principali NO - 2

  • Corrente nominale di esercizio Ie in DC-3 / DC-5, 440 V - 75 A

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209236103

Codice prodotto

SIE3TC48170LB4

Cod. produttore

3TC48170LB4

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V:

27 kW

Numero di contatti principali NO:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in DC-3 / DC-5, 440 V:

75 A

Adatto per montaggio modulare:

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NC:

0

contattore, grandezza costruttiva 4, a 2 poli, DC 3 e 5, 75A con 750V contatti ausiliari 21 (2 NO + 1 NC) DC 24V comando in DC con varistore e resistenza addizionale campo di lavoro 0,7 ... 1,25 x Us Contattore 3TC per il comando della tensione continua,a 2 poli. I contattori DC 3TC convincono con la grande potenza in forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. Essi si contraddistinguono inoltre per una durata di vita particolarmente lunga. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono fornibili con comando in AC e DC, con diverse tensioni e con diversi contatti ausiliari. Come accessori sono disponibili ad es. camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione.