AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TC44170BK2 Contattore gr. costr. 2, a 2 poli DC-3 e 5, 32 A, blocchetto di contatti ausiliari 22 (2NO+2NC), comando in AC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TC44170BK2 Contattore gr. costr. 2, a 2 poli DC-3 e 5, 32 A, blocchetto di contatti ausiliari 22 (2NO+2NC), comando in AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V - 9 kW

  • Numero di contatti principali NO - 2

  • Corrente nominale di esercizio Ie in DC-3 / DC-5, 440 V - 29 A

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209229549

Codice prodotto

SIE3TC44170BK2

Cod. produttore

3TC44170BK2

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V:

9 kW

Numero di contatti principali NO:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in DC-3 / DC-5, 440 V:

29 A

Adatto per montaggio modulare:

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NC:

0

contattore, grandezza costruttiva 2, a 2 poli, DC 3 e 5, 32A contatti ausiliari 22 (2 NO + 2 NC) AC 120V 50/60Hz comando in AC Contattore 3TC per il comando della tensione continua, a 2 poli. I contattori DC 3TC convincono con la grande potenza in forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. Essi si contraddistinguono inoltre per una durata di vita particolarmente lunga. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono fornibili con comando in AC e DC, con diverse tensioni e con diversi contatti ausiliari. Come accessori sono disponibili ad es. camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione.