AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU18510AA000AH2 Pulsantiera per dispositivi di comando, 22 mm, rotondi, in metallo, colore giallo, 1 punto di comando - 3SU18510AA000AH2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU18510AA000AH2 Pulsantiera per dispositivi di comando, 22 mm, rotondi, in metallo, colore giallo, 1 punto di comando

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Colore del coperchio della custodia - Giallo

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621046365

Codice prodotto

SIE3SU18510AA000AH2

Cod. produttore

3SU18510AA000AH2

Produttore

SIE

Numero di elementi di comando:

1

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Materiale (del corpo):

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

112.5 mm

Diametro delle aperture:

22.3 mm

Altezza:

89.399999999 mm

Larghezza:

85 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Pulsantiera per dispositivi di comando, 22 mm, rotondo, materiale della custodia metallo, parte superiore della custodia gialla, Con collare di protezione per 5 lucchetti, e diametro del fungo 60 mm 1 posto di comando, senza equipaggiamento, fissaggio sulla base di fondo, in alto e in basso rispettivamente 1xM20 Custodie SIRIUS ACT per il montaggio dei dispositivi di comando e segnalazione da 22,5 mm in caso di installazione spazialmente separata di unità di comando e quadri elettrici. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando, pulsantiera equipaggiabile/equipaggiata, a scelta con collegamento AS-Interface. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.