AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU15511AB403MA0 Supporto per 3 moduli, in plastica/metallo, 1 NO, 1 NC, modulo LED, verde, AC/DC 24 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU15511AB403MA0 Supporto per 3 moduli, in plastica/metallo, 1 NO, 1 NC, modulo LED, verde, AC/DC 24 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621070667

Codice prodotto

SIE3SU15511AB403MA0

Cod. produttore

3SU15511AB403MA0

Produttore

SIE

supporto, universale, per 3 moduli, in plastica/metallo, 1 NO, 1 NC, modulo LED, verde, AC/DC 24 V, morsetti a molla Supporto SIRIUS ACT per il fissaggio di pulsanti/selettori e indicatori modulari. Standard: supporto 3x, supporto 4x solo in combinazionecon manipolatore joystick/selettore a 4 posizioni. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design inrobusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: plastica/metallo, con/senza moduli. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.