SIEMENS - SIE3SU11536AA501AA0 Indicatore luminoso, 22 mm, rotondo, in metallo lucido, colore blu, gemma, liscia, AC 110 V - 3SU11536AA501AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Blu
Tensione di esercizio nominale Ue - 110...110 V
Tipo di tensione - AC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
4011209958456
Codice prodotto
SIE3SU11536AA501AA0
Cod. produttore
3SU11536AA501AA0
Produttore
SIE
Colore della lente:
Blu
Tensione di esercizio nominale Ue:
110...110 V
Tipo di tensione:
AC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
Altri
Diametro del foro:
22.3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Altri
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Altri
Larghezza del foro di alloggiamento:
29.5 mm
Tipo di lente:
Piatta
Altezza del foro di alloggiamento:
11.799999999 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


