AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11502BM603LA0 Selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo lucido, bianco, 2x1NO+1NC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU11502BM603LA0 Selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo lucido, bianco, 2x1NO+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tensione di alimentazione - 5...500 V

  • Diametro del foro - 22.3 mm

  • Larghezza del foro di alloggiamento - 32.3 mm

  • Altezza del foro di alloggiamento - 28.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209956544

Codice prodotto

SIE3SU11502BM603LA0

Cod. produttore

3SU11502BM603LA0

Produttore

SIE

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tensione di alimentazione:

5...500 V

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

32.3 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

28.8 mm

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti di scambio:

0

selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, bianco, selettore, breve, 3 posizioni di commutazione I>O