AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11030AB601BA0 Pulsante, illuminato, 22 mm, rotondo, in plastica, colore bianco, 1NO, AC 110 V - 3SU11030AB601BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Bianco

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero di contatti NO:

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero di contatti NC:

0
Vedi le opzioni disponibili1

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Instabile -

  • Tensione di alimentazione della lampada - 110 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209957435

Codice prodotto

SIE3SU11030AB601BA0

Cod. produttore

3SU11030AB601BA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Bianco

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

110 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.3 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza del foro di alloggiamento:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

11 mm

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

pulsante luminoso, 22 mm, rotondo, in plastica, bianco, bottone, piatto, ad impulso, con supporto, 1 NO, modulo LED con LED integrato AC 110 V, morsetto a vite Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggioreflessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporto e moduli. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.