SIEMENS - SIE3SU10511BA700AA0 Pulsante a fungo, illuminato, 22 mm, rotondo, in metallo lucido, trasparente, 40 mm - 3SU10511BA700AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Neutro
Diametro del fungo - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Altezza del foro di alloggiamento - 27.5 mm
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
4011209968677
Codice prodotto
SIE3SU10511BA700AA0
Cod. produttore
3SU10511BA700AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Neutro
Diametro del fungo:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Altezza del foro di alloggiamento:
27.5 mm
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
40 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Illuminabile:
sì
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con illuminazione:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Altri
Tipo di sblocco:
Premere-tirare


