SIEMENS - SIE3SU10501CD300AA0 Pulsante a fungo, 22 mm, rotondo, in metallo lucido, colore giallo, 60 mm - 3SU10501CD300AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Giallo
Diametro del fungo - 60 mm
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Forma del pulsante - Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209967649
Codice prodotto
SIE3SU10501CD300AA0
Cod. produttore
3SU10501CD300AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Giallo
Diametro del fungo:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Forma del pulsante:
Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Altezza del foro di alloggiamento:
27.5 mm
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
60 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Illuminabile:
no
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con illuminazione:
no
Instabile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Altri


