AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10016AA700AA0 Indicatore luminoso, 22 mm, rotondo, in plastica, trasparente, gemma, liscia - 3SU10016AA700AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU10016AA700AA0 Indicatore luminoso, 22 mm, rotondo, in plastica, trasparente, gemma, liscia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di lampade spia - 1

  • Colore della lente - Altri

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Diametro del foro - 22.3 mm

  • Grado di protezione IP frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209946378

Codice prodotto

SIE3SU10016AA700AA0

Cod. produttore

3SU10016AA700AA0

Produttore

SIE

Adatto per numero di lampade spia:

1

Colore della lente:

Altri

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.3 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Colore dell'anello frontale:

Altri

Larghezza del foro di alloggiamento:

29.5 mm

Con anello frontale:

no

Altezza del foro di alloggiamento:

11.799999999 mm

Tipo di lente:

Alto

Materiale dell'anello frontale:

Altri

indicatore luminoso, 22 mm, rotondo, in plastica, trasparente, lente, liscia Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: più colori, diverse varianti di tensione. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.