SIEMENS - SIE3SU10016AA600AA0 Indicatore luminoso, 22 mm, rotondo, in plastica, colore bianco, gemma, liscia - 3SU10016AA600AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di lampade spia - 1
Colore della lente - Altri
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Diametro del foro - 22.3 mm
Grado di protezione IP frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
EAN
4011209946347
Codice prodotto
SIE3SU10016AA600AA0
Cod. produttore
3SU10016AA600AA0
Produttore
SIE
Adatto per numero di lampade spia:
1
Colore della lente:
Altri
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Grado di protezione IP frontale:
IP67/IP69K
Colore dell'anello frontale:
Altri
Larghezza del foro di alloggiamento:
29.5 mm
Con anello frontale:
no
Altezza del foro di alloggiamento:
11.799999999 mm
Tipo di lente:
Alto
Materiale dell'anello frontale:
Altri


