AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10000AB200AA0 Pulsante, 22 mm, rotondo, in plastica, colore rosso, bottone - 3SU10000AB200AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU10000AB200AA0 Pulsante, 22 mm, rotondo, in plastica, colore rosso, bottone

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209947146

Codice prodotto

SIE3SU10000AB200AA0

Cod. produttore

3SU10000AB200AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Rosso

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

Altri

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza del foro di alloggiamento:

11 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

pulsante, 22 mm, rotondo, in plastica, rosso, bottone, piatto ad impulso Pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comandoe segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola manoe non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.