SIEMENS - SIE3SK11111AW20 Dispositivo di sicurezza SIRIUS, modulo di base serie Standard, circuiti di abilitazione a relè - 3SK11111AW20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di base
Valutazione degli ingressi - Monocanale e bicanale
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4011209913516
Codice prodotto
SIE3SK11111AW20
Cod. produttore
3SK11111AW20
Produttore
SIE
Modello:
Unità di base
Valutazione degli ingressi:
Monocanale e bicanale
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Con morsetti estraibili:
no
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Con ingresso di avvio:
sì
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Con circuito di retroazione:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
110...240 V
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
3
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
110...240 V
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
1
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
0
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
121.6 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
110...240 V
Potenza assorbita:
2.5 W
Tipo di tensione di comando 1:
AC / DC
Tensione di comando 1:
110...240 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC / DC
Tensione di comando 2:
110...240 V
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...240 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...240 V
Tensione di alimentazione DC:
110...240 V


