AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE66144CA01 Interruttore magnetico, blocchetto di contatti, 25 x 88 mm, per battuta porta a sinistra, contatti di sicurezza 2NC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE66144CA01 Interruttore magnetico, blocchetto di contatti, 25 x 88 mm, per battuta porta a sinistra, contatti di sicurezza 2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite a contatto di sicurezza - 0

  • Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 0

  • Lunghezza del sensore - 13 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621002613

Codice prodotto

SIE3SE66144CA01

Cod. produttore

3SE66144CA01

Produttore

SIE

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Lunghezza del sensore:

13 mm

Larghezza del sensore:

88 mm

Altezza del sensore:

25 mm

Distanza di comando protetta OFF Sar:

17 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

7 mm

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

blocchetto di contatti interruttore magnetico 25 x 88 mm, per battuta porta a sinistra, elementi di contatto: contatti di sicurezza 2NC, con connettore M8, a 4 poli, con collegamento combinato a vite/a scatto, con LED, ladeguato magnete di comando 3SE6714-2CA oppure ruotato di 90° 3SE6724-2CA Interruttori magnetici SIRIUS 3SE66 per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione. Gli apparecchi di prossimità codificati sono piccoli e compatti, per cui risultano adatti per linstallazione in spazi ristretti. Essi soddisfano i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. La loro commutazione senza usura assicura una lunga durata di vita. Essi sono fornibili in varie forme e grandezze costruttive. Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo, varianti con LED per una diagnostica rapida e connettori per un collegamento rapido. Come accessori sono fornibili distanziatori e diversi accoppiamenti con cavi di collegamento in diverse lunghezze. Safety is a SIRIUS business.