AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE29020AB20 Pedaliera,1 pedale, ingresso cavi, custodia in metallo IP65, 1NO+1NC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE29020AB20 Pedaliera,1 pedale, ingresso cavi, custodia in metallo IP65, 1NO+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta di protezione - no

  • Con interblocco - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Materiale - Metallo

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209575042

Codice prodotto

SIE3SE29020AB20

Cod. produttore

3SE29020AB20

Produttore

SIE

Con calotta di protezione:

no

Con interblocco:

no

Numero di posizioni di commutazione:

1

Materiale:

Metallo

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con isolamento di protezione:

no

Colore:

Grigio

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

16 A

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

220 mm

pulsante a pedale, a 1 pedale, senza calotta, senza ritenzione meccanica custodia in metallo IP65, 1NO + 1NC, ingresso cavi M20 x 1,5 pulsante a pedale SIRIUS 3SE29 come dispositivo di comando in parti dellimpianto particolarmente pericolose, ad es. su presse o punzonatrici, ideale quando si devono mantenere le mani libere. Safety is a SIRIUS business.