SIEMENS - SIE3RW50556AB15 SIRIUS softstarter 200 ... 600 V 143 A, AC 110 ... 250 V morsetti a vite, uscita analogica - 3RW50556AB15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
143 ATensione di esercizio nominale Ue:
200...600 VPotenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
37 kWCaratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 143 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 200...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
By-pass integrato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047621060262
Codice prodotto
SIE3RW50556AB15
Cod. produttore
3RW50556AB15
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
143 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
200...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
By-pass integrato:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
37 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
75 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...250 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì