SIEMENS - SIE3RW40371TB05 Softstarter S2, 63 A, 37 kW/500 V, 40 gradi, AC 400 ... 600 V, AC/DC 24 V - 3RW40371TB05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 63 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 400...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209692091
Codice prodotto
SIE3RW40371TB05
Cod. produttore
3RW40371TB05
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
63 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
400...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
By-pass integrato:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con display:
no
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
-99999 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
30 kW
Classe di intervento:
Altri
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì