AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW40282TB04 Softstarter S0, 38 A, 18,5 kW/400 V, 40 gradi, AC 200 ... 480 V, AC/DC 24 V - 3RW40282TB04

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RW40282TB04 Softstarter S0, 38 A, 18,5 kW/400 V, 40 gradi, AC 200 ... 480 V, AC/DC 24 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 38 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209695382

Codice prodotto

SIE3RW40282TB04

Cod. produttore

3RW40282TB04

Produttore

SIE

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

38 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

By-pass integrato:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con display:

no

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

11 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

18.5 kW

Classe di intervento:

Altri

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente senza declassamento:

40 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

SIRIUS softstarter S0 38 A, 18,5 kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 24 V morsetti a molla protezione motore a termistore Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase. Avviamento graduale, riduzione dei picchi di corrente, esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante lavviamento, sgravio del carico della rete di alimentazione, del carico meccanico nellazionamento, notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza, assenza di manutenzione e grande facilità duso. Il bypass integrato consente di realizzare una forma costruttiva assai compatta e assicura un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Funzioni intelligenti di monitoraggio proteggono il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico. È inoltre possibile limitare la corrente durante laccelerazione a un valore massimo impostabile. Con il reset remoto integrato è possibile eliminare a distanza i guasti in modo rapido e semplice. Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). I softstarter 3RW sono disponibili per reti fino a 690 V in un ampio campo di potenza con diverse tensioni di alimentazione di comando e con morsetti a vite e molla. Per 3RW30/40 ci sono ulteriori varianti con tensione di alimentazione di comando di 24 V. Alcuni dei 3RW40 fino alla grandezza costruttiva S3 nonché tutti i 3RW44 offrono inoltre una protezione motore a termistori. Con il modulo di collegamento opzionale si possono montare i softstarter sugli interruttori automatici, persino per le varianti con contatti a molla. Il ventilatore opzionale permette di realizzare una struttura costruttiva ancora più compattata nel quadro elettrico. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.