AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV29011E Blocchetto di contatti ausiliari, trasversale, 1NO+1NC, per interruttori automatici, S00/S0 - 3RV29011E

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RV29011E Blocchetto di contatti ausiliari, trasversale, 1NO+1NC, per interruttori automatici, S00/S0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 0.5 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209790964

Codice prodotto

SIE3RV29011E

Cod. produttore

3RV29011E

Produttore

SIE

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

0.5 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1NO+1NC morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.