AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV19231DA01 Custodia per montaggio sporgente in fusione di alluminio IP65, larghezza di incasso:72 mm, morsetto PE per interruttore automatico S0 - 3RV19231DA01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RV19231DA01 Custodia per montaggio sporgente in fusione di alluminio IP65, larghezza di incasso:72 mm, morsetto PE per interruttore automatico S0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209499737

Codice prodotto

SIE3RV19231DA01

Cod. produttore

3RV19231DA01

Produttore

SIE

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

105 mm

Profondità:

135 mm

Altezza:

170 mm

custodia in fusione di alluminio per montaggio a parete grado di protezione IP65 larghezza di montaggio 72mm con morsetto PE per interruttori automatici grandezza costruttiva S0 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.