SIEMENS - SIE3RV19137F Membrana di comando con cornice e viti per interruttore automatico S00 - 3RV19137F
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP55
Adatto per arresto di emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209335264
Codice prodotto
SIE3RV19137F
Cod. produttore
3RV19137F
Produttore
SIE
Grado di protezione (IP):
IP55
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
membrana di azionamento con telaio e viti per interruttori automatici grandezza costruttiva S00 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.


