AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV19121CP0 Bobina di minima tensione, AC 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 2NO per interruttori automatici S00 - 3RV19121CP0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RV19121CP0 Bobina di minima tensione, AC 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 2NO per interruttori automatici S00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Adatto per salvamotore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209275812

Codice prodotto

SIE3RV19121CP0

Cod. produttore

3RV19121CP0

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

240...240 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

bobina di minima tensione AC 230 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz con blocchetto di contatti ausiliari anticipati 2 NO, per interruttori automatici 3RV1011 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.