SIEMENS - SIE3RU21264AB0 Relè di sovraccarico 11 ... 16 A per protezione motore, S0, Class 10, montaggio su contattore - 3RU21264AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 11...16 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sirius Innovation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4011209780934
Codice prodotto
SIE3RU21264AB0
Cod. produttore
3RU21264AB0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
11...16 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Funzione reset automatica:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0


