SIEMENS - SIE3RU21161EC0 Relè di sovraccarico 2,8 ... 4,0 A per protezione motore, S00, Class 10, montaggio su contattore - 3RU21161EC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 2.8...4 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209782068
Codice prodotto
SIE3RU21161EC0
Cod. produttore
3RU21161EC0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
2.8...4 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Funzione reset automatica:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0


