AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21161BB1 Relè di sovraccarico 1,4 ... 2,0 A per protezione motore, S00, Class 10 - 3RU21161BB1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RU21161BB1 Relè di sovraccarico 1,4 ... 2,0 A per protezione motore, S00, Class 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 1.4...2 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Installazione separata

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4011209781818

Codice prodotto

SIE3RU21161BB1

Cod. produttore

3RU21161BB1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

1.4...2 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Installazione separata

Classe di intervento:

CLASSE 10

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

relè di sovraccarico 1,4...2,0 A termico per protezione motore grandezza costruttiva S00, CLASS 10 montaggio separato circuito principale: morsetti a vite circuito ausiliario: morsetti a vite reset manuale-automatico relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 per la protezione in funzione della corrente di utilizzatori con avviamento normale contro un surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase. Questa serie costruttiva è particolarmente flessibile ed economica. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). Fornibili con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico. Essi sono disponibili con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni nonché per montaggio separato. Gli accessori sono omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3. Semplice, efficiente, sempre attuale - ilsistema modulare SIRIUS.